Motion
R433072158

AVENTICS
R433072158

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 6.000 in, montaje de MP1 , varilla de 2.000 in, rosca de 1 1/2-12 M
Artículo MI #05752947
No. Fabricante R433072158
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433072158

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 6.000 in, montaje de MP1 , varilla de 2.000 in, rosca de 1 1/2-12 M
Artículo MI #05752947
No. Fabricante R433072158
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    6.000 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1 1/2-12 M
  • Diámetro de la varilla
    2.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MP1
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433072158 "6 MP1-HH 3 1/2""R 2 1/2-12M

También puede gustarle

Los clientes también compraron