Motion
CRBS508AUUC1
CRBS508AUUC1
Artículo MI #05762715
No. Fabricante CRBS508AUUC1
Precio436.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRBS508AUUC1
Artículo MI #05762715
No. Fabricante CRBS508AUUC1
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
Precio436.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    66 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557020551
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4680 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5810 N
  • Serie
    CRBS
  • UPC_NO
    4549557020551

Descripción general

Descripción del fabricante
PRODUCTO DE RAÍL CRBS 508 AUU C1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"