Motion
280-EV6161-20
Casco duro - Trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura Ajuste, color amarillo
Artículo MI #05763278
No. Fabricante 280-EV6161-20
Precio37.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco duro - Trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura Ajuste, color amarillo
Artículo MI #05763278
No. Fabricante 280-EV6161-20
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
Precio37.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El casco de ala completa Evolution® Deluxe 6161 es una verdadera evolución de los cascos de larga tradición MK2 y MK3 . Su carcasa está hecha de polietileno de alta densidad (HDPE) y tiene muchas características útiles. Viene con un sistema de suspensión 6-Point con correas textiles de poliéster. La banda para el sudor Chamlon tiene un núcleo de algodón egipcio con revestimiento de PU poroso para una máxima absorción del sudor, que es neutro en pH y está dermatológicamente probado. El ala completa proporciona protección adicional a la llama y las orejas contra el sol, los deslumbramientos, la lluvia, la nieve y la caída de escombros. También viene con un trinquete de rueda que es la nueva forma fácil de crear un ajuste cómodo y firme.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    Reino Unido
  • Número de Upc del fabricante
    5038428010993
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • Material de la carcasa
    HDPE
  • Estándares cumplidos
    TAA
  • UPC_NO
    5038428010993

Descripción general

Descripción del fabricante
280-EV6161-20 CASCO DE ALA COMPLETA AMARILLO
  • Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE) con ala completa que proporciona protección adicional contra el sol, el resplandor, la lluvia y la caída de residuos
  • El ala trasera extendida ayuda a proteger el cuello y las orejas de los rayos UV del sol, así como una escorrentía para la lluvia y la nieve... el ala corta delantera protege el rostro al tiempo que permite una excelente visibilidad
  • El ala incluye agarres para los dedos en la parte delantera y trasera, así como una parte inferior texturizada para reducir el reflejo/deslumbramiento
  • Sistema de suspensión 6-Point con correas textiles de poliéster que ofrece una comodidad sin igual sin comprometer el rendimiento
  • El ajuste único "3D " proporciona un ajuste preciso utilizando ajustes de profundidad del arnés... a diferencia de cualquier otro casco en el mercado estadounidense actual
  • El trinquete de la rueda Revolution torna fácil de usar y crea un ajuste cómodo y firme
  • Banda de transpiración Chamlon para una máxima absorción del sudor
  • Ranuras universales para varios accesorios
  • Empaquetado listo para usar sin necesidad de instalar la suspensión
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E