Motion
AC-TB2/3XLBL
Arnés de cuerpo completo, 2XL/3XL, 400 lb, azul
Artículo MI #05763416
No. Fabricante AC-TB2/3XLBL
Precio683.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés de cuerpo completo, 2XL/3XL, 400 lb, azul
Artículo MI #05763416
No. Fabricante AC-TB2/3XLBL
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
Precio683.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Azul - 2XL/3XL in-oz

Detalles

  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Azul
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Hebilla con correa para el hombro
    Leva
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • UPC_NO
    612230198565

Descripción general

Descripción del fabricante
ARNÉS DE NÚCLEO DE AIRE DE AC-TB2/3XLBL MM
  • La exclusiva tecnología de acolchado transpirable de núcleo abierto proporciona un flujo de aire óptimo y reduce la acumulación de calor y humedadHasta un 16 % menos de superficie que otros acolchados utilizados en el mercado; el diseño ergonómico contorneado del acolchado minimiza el contacto alrededor del cuello del trabajador, la parte inferior de la espalda y el interior de los muslos para reducir las rozaduras y la irritación; la cincha elástica DuraFlex patentada proporciona una mayor flexibilidad