Motion
AC-TB-D/UGN
Arnés: material de poliéster, parte posterior, ubicación de la anilla en D de las caderas, correa para la pierna de la lengüeta, color verde, verde - tamaño L/XL in-oz, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #05763428
No. Fabricante AC-TB-D/UGN
Precio667.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés: material de poliéster, parte posterior, ubicación de la anilla en D de las caderas, correa para la pierna de la lengüeta, color verde, verde - tamaño L/XL in-oz, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #05763428
No. Fabricante AC-TB-D/UGN
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
Precio667.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Verde - L/XL in-oz

Detalles

  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Verde
  • Ubicaciones del anillo D
    Espalda, caderas
  • Material del arnés
    Poliéster
  • Alta visibilidad o reflectante
    No
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Acolchado o forro
    Almohadilla para espalda y hombros
  • Hebilla con correa para el hombro
    Leva
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Aplicación de estilo
    Propósito general
  • UPC_NO
    612230198138

Descripción general

Descripción del fabricante
ARNÉS DE NÚCLEO DE AIRE MILLER AC-TB-D/UGN
  • La exclusiva tecnología de acolchado transpirable de núcleo abierto proporciona un flujo de aire óptimo y reduce la acumulación de calor y humedadHasta un 16 % menos de superficie que otros acolchados utilizados en el mercado; el diseño ergonómico contorneado del acolchado minimiza el contacto alrededor del cuello del trabajador, la parte inferior de la espalda y el interior de los muslos para reducir las rozaduras y la irritación; la cincha elástica DuraFlex patentada proporciona una mayor flexibilidad