Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso180.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo unitaria de tipo base con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánica-pistola de disparo por inyección química ajustable por presión-boquillas intercambiables por varilla de 36" en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-manguera de presión de 50'-cable de alimentación de 10'-placa de montaje de base de motor totalmente enfriada por ventilador
- Amperaje34 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal7.5 CV
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos de montaje en base
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua fría