Motion
1000MXDE

CAM SPRAY
1000MXDE

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2.2 gal/min, presión nominal de 1000 psi, potencia nominal de 1.5 hp, amperaje de 15 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763558
No. Fabricante 1000MXDE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
1000MXDE

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 2.2 gal/min, presión nominal de 1000 psi, potencia nominal de 1.5 hp, amperaje de 15 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05763558
No. Fabricante 1000MXDE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    165.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marco metálico con revestimiento en polvo con manguera y soporte de la varilla-bomba de émbolo triple-válvula de alivio térmico mecánica en la bomba-presión ajustable-inyección química doble con válvula de control para permitirle elegir el producto químico y variar la velocidad de inyección-pistola disparadora-boquillas intercambiables de la varilla de 2 piezas en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-motor totalmente cerrado enfriado por ventilador-carro de manguera de presión de 50' con capacidad para 2 contenedores de cable de alimentación de productos químicos-35' con ICFT
  • Amperaje
    15 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    2.2 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    1.5 CV
  • Presión nominal
    1000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos eléctricos con carro MX
  • Voltaje
    120 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
1000MXDE LIMPIADORA A PRESIÓN DE CARRO ROTO