Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera25 pies
- Peso165.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCarro de armazón de tubo con revestimiento de polvo y cremallera/manguera-neumáticos de 10"-bomba de émbolo triplex con tanque químico de 3 galones con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánico en la pistola de disparo por inyección química de presión ajustable-bomba-pistola de disparo químico-manguera de 2 piezas~patrón de pulverización multireg. de 0-60 grados con Hi-Low para inyección química-bomba de inyección de productos químicos-motor totalmente cerrado refrigerado por ventilador-manguera de presión de 25'-cable eléctrico de 35' con ICFT
- Amperaje20 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal2 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal2 CV
- Presión nominal1500 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos con carro de tubo de metal X
- Voltaje120 V
- Tipo de aguaAgua fría