Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso263.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-pistola con gatillo de inyección química-boquillas intercambiables con varilla de 36" en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-boquilla de presión de 50'-bastidor totalmente cerrado refrigerado por ventilador con revestimiento de pólvora y soporte para mangueras
- Amperaje34 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal7.5 CV
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos económicos para montaje en pared
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua fría