Motion
14659 CORREA DE TELA TRIZACT(TM) 307EA FULLFLEX DE 1 PULG. X 72 PULG. A65 JE-WEIGHT

3M
14659 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 72 IN A65 JE-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Tirante de tela Trizact 307EA, A65 JE-weight, 1 pulg. x 72 pulg., Film-lok, Full-flex, 200 por caja
Artículo MI #05763674
No. Fabricante 14659 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 72 IN A65 JE-WEIGHT FULLFLEX
Precio16.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14659 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 72 IN A65 JE-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Tirante de tela Trizact 307EA, A65 JE-weight, 1 pulg. x 72 pulg., Film-lok, Full-flex, 200 por caja
Artículo MI #05763674
No. Fabricante 14659 TRIZACT(TM) CLOTH BELT 307EA 1 IN X 72 IN A65 JE-WEIGHT FULLFLEX
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
Precio16.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    60440169609
  • Número de Upc del fabricante
    00051125146593
  • UPC_NO
    00051125146593

Descripción general

Descripción del fabricante
14659 CORREA DE TELA TRIZACT(TM) 307EA 1 PULG
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • El soporte flexible fluye sobre superficies contorneadas para un acabado uniforme
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good