Motion
CORREA DE TELA 16745  577F  3/4 IN X 20-1/2 IN FULLFLEX DE 60 YF DE PESO

3M
16745 CLOTH BELT 577F 3/4 IN X 20-1/2 IN 60 YF-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Cinturón de tela 577F, 60 YF de peso, 3/4 pulg. x 20-1/2 pulg., Fabri-lok, Full-flex, 200 por caja
Artículo MI #05763679
No. Fabricante 16745 CLOTH BELT 577F 3/4 IN X 20-1/2 IN 60 YF-WEIGHT FULLFLEX
Precio3.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16745 CLOTH BELT 577F 3/4 IN X 20-1/2 IN 60 YF-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Cinturón de tela 577F, 60 YF de peso, 3/4 pulg. x 20-1/2 pulg., Fabri-lok, Full-flex, 200 por caja
Artículo MI #05763679
No. Fabricante 16745 CLOTH BELT 577F 3/4 IN X 20-1/2 IN 60 YF-WEIGHT FULLFLEX
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
Precio3.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20.5 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Color
    Verde
  • Número de stock del fabricante
    60440258477
  • Número de Upc del fabricante
    00051125167451
  • UPC_NO
    00051125167451

Descripción general

Descripción del fabricante
16745 CORREA DE TELA 577F 3/4 IN X 20-1/2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con ayuda de amolado proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad en operaciones de alta producción
  • Funciona en frío para un uso fiable en metales sensibles al calor como aluminio y acero inoxidable
  • El mineral de alúmina y circonio resistente y versátil corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a sus necesidades específicas