Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cono28 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesToda la construcción de vinilo garantiza durabilidad y flexibilidad en todas las condiciones climáticas. El color fluorescente brillante y duradero proporciona una protección de alta visibilidad. El color con estabilización ultravioleta proporciona la máxima resistencia a la decoloración. La base de alta densidad crea un centro de gravedad bajo para una estabilidad máxima. Diseñado para cumplir con las especificaciones MUTCD. Cumple con los requisitos de la categoría NCHRP-350. Cuerpo delgado y diseño de cuerpo ancho disponibles. Diseño disponible en todos los conos con un cargo adicional.
- Cono plegable o rígidoCono rígido
- Color del conoNaranja
- Tipo de productoConos de tráfico
- Estándares cumplidosMUTCD, NCHRP-350
Descripción general
- Construcción totalmente de vinilo que garantiza durabilidad y flexibilidad en todas las condiciones climáticas
- El color fluorescente brillante y duradero proporciona una protección de alta visibilidad
- El color estabilizado ultravioleta proporciona la máxima resistencia a la decoloración
- La base de alta densidad crea un centro de gravedad bajo para una estabilidad máxima
- Diseñado para cumplir con las especificaciones MUTCD, cumple con los requisitos de la categoría NChRP-350