Motion
90540
Linterna de seguridad de ángulo recto para bomberos Survivor, alcalina
Artículo MI #05784852
No. Fabricante 90540
Precio140.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna de seguridad de ángulo recto para bomberos Survivor, alcalina
Artículo MI #05784852
No. Fabricante 90540

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$140.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    7.06 pulg.
  • Peso
    13.7 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Naranja
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    41000 cd
  • Emisión de luz completa
    175 lm (alto), 60 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    4 horas (alto), 15 horas
  • Características y beneficios
    • Clase I, Div. 1 - Intrínsecamente seguro • 175 lúmenes y distancia del haz de 405 metros en alta • Elija el modo Bajo para un tiempo de funcionamiento más largo de hasta 15 horas • Modos Alto/Bajo/Flash/Luz de luna • Fácil manejo del interruptor de botón incluso con guantes puestos • Construcción de nailon duradero y resistencia a impactos de 2 metros probada • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Incluye
    Paquete de baterías alcalinas
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926905405
  • Salida de luz máxima
    175 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    15 horas
  • Modelo
    Linterna de ángulo recto
  • Número de baterías
    4
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    La linterna cumple con los requisitos 500°F de NFPA 1971-8.6 (2013). El cargador cumple con los requisitos de NFPA 1901-14.1.10.2 (2016) montado en cualquier posición.
  • Listado UL
    Clase I, División 2, Grupos ABCD, Código T: T4, Clase I y II, División 1, Grupos CDEFG, Clase III, Código T: T4
  • UPC_NO
    080926905405
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
MODELO ALCALINO DIRIGIDO POR 90540 SUPERVIVIENTES
  • Clase I, Div. 1 - Intrínsecamente seguro
  • 175 lúmenes y distancia del haz de 405 metros en
  • Elija el modo Bajo para un tiempo de funcionamiento más largo de hasta 15 horas
  • Modos Alto/Bajo/Flash/Luz de luna
  • Fácil manejo del interruptor de pulsador incluso con los guantes puestos
  • Construcción de nailon duradero y resistencia a impactos de 2 metros probada
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua