Motion
CDQ2B25-40DZ-M9NWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B25-40DZ-M9NWSAPC

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #05785152
No. Fabricante CDQ2B25-40DZ-M9NWSAPC
Precio161.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B25-40DZ-M9NWSAPC

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #05785152
No. Fabricante CDQ2B25-40DZ-M9NWSAPC
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
Precio161.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    SAPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines)
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M6x1.0 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9N - Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B25-40DZ-M9NWSAPC CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"