Motion
GS42 SPIDER 98A ROJO

LOVEJOY INC
GS42 SPIDER 98A RED

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 4000 rpm, Color rojo
Artículo MI #05785237
No. Fabricante GS42 SPIDER 98A RED
Precio103.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
GS42 SPIDER 98A RED

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 4000 rpm, Color rojo
Artículo MI #05785237
No. Fabricante GS42 SPIDER 98A RED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    GS42
  • Grosor del elemento
    20.07 mm
  • Desalineación angular máxima
    0.9 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.005 pulg.
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Peso
    0.121 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS42
  • Durómetro del elemento
    98 Costa A
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514467259
  • Número de Upc del fabricante
    685144672599
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    3982.00 pulg.
  • UPC_NO
    685144672599

Descripción general

Descripción del fabricante
GS42-SPIDER-98A ROJO