Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Hexagonal38 mm
- Longitud4.12 pulg.
Detalles
- Presión real de estallido20000 psi (enchufe); 22000 psi (conectado); 4500 psi (conectar/desconectar); 8000 psi (impulso)
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Caudal22.70 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo5500 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi