Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia2.6300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 8.0000 in x (H) 6.9380 in x (W) 6.2500 in
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1.00
- Peso56.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoGusano
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada6.6930 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante690310052754
- Tipo de montajeMontaje en base
- RPM de salida350 rpm
- Par de salida1130
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1625 lb
- ReducciónIndividual
- SerieGRL