Motion
6007-H-20T1XDDU

NSK CORP, BEARING DIV
6007-H-20T1XDDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 14 mm de ancho
Artículo MI #05788670
No. Fabricante 6007-H-20T1XDDU
Precio216.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6007-H-20T1XDDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 14 mm de ancho
Artículo MI #05788670
No. Fabricante 6007-H-20T1XDDU
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
Su precio$216.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6007-H-20T1XDDU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 35mm orificios con sellos dobles, 62mm OD y 14mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007-H-20T1XDDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176895708
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176895708

Descripción general

Descripción del fabricante
6007-H-20T1XDDUU2-01
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
Los clientes también compraron