Motion
NHE24
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 4.716-12 in, 6.1300 in OD, 5.6880 in Diámetro frontal, 1.0410 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #05788832
No. Fabricante NHE24
Precio315.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie NHE - Tamaño de rosca de 4.716-12 in, 6.1300 in OD, 5.6880 in Diámetro frontal, 1.0410 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #05788832
No. Fabricante NHE24
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
Precio315.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    5.6880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.1300 pulg.
  • Ancho general
    1.0410 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    4.716-12 pulg.
  • Peso
    3.747 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NHE

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO NHE-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"