Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud del motor menos eje7.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C13.43 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso43 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1740 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.0/9.6-9.5 A
- Eficiencia a plena carga71 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAJ
- kW1.10 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028815
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856028815
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El interruptor de arranque electrónico encapsulado es impermeable a la humedad Diseño de ejecución de inducción de arranque de condensador para aislamiento par de arranque Aislamiento de clase F Rodamientos de bolas de sellado doble 303 Eje de acero inoxidable con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje terminal Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conduit de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje para montaje en cualquier ángulo Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, base, blindajes terminales, solo montaje en rotor y estátor F1 , no se puede volver a montar en F2