Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor254
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Longitud total de la dimensión C22.40 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso240 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1175 rpm
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa21.0/10.5 A
- Corriente de carga completa23.50–21.00 / 10.50 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAH
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856012685
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 7.50 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 254T , ODP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 7.50 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 254T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856012685
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- El motor no acepta un kit de cara C
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior