Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor286JM
- Longitud total de la dimensión C32.10 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso500 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeMontaje en cara en C/pie
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856034618