Motion
M1465
Motor vertical de base en P - 250 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 445HPV , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en brida C-Face
Artículo MI #05789447
No. Fabricante M1465
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor vertical de base en P - 250 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 445HPV , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en brida C-Face
Artículo MI #05789447
No. Fabricante M1465
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    445HPV
  • Factor de servicio
    1.15

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    250 CV
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Categoría del motor
    Motor vertical de base en P
  • Caballos de fuerza del motor
    250 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
250HP 1800RPM M1465 DP 460V 445HP 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo