Motion
GEEW32ES
Cojinete plano esférico - Orificio de 32 mm, 52 mm OD, Ancho del anillo interior de 32 mm, Abierto
Artículo MI #05798464
No. Fabricante GEEW32ES
Precio147.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 32 mm, 52 mm OD, Ancho del anillo interior de 32 mm, Abierto
Artículo MI #05798464
No. Fabricante GEEW32ES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$147.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Anillo interior Ancho  
    32 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Peso
    0.207 kg

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    328000 N
  • Serie
    GEEW
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029024832

Descripción general

Descripción del fabricante
GEEW32ES COJINETE LISO ESFÉRICO