Motion
66623399137

NORTON ABRASIVES
66623399137

Disco de solapa recubierto BlueFire R884P - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 13300 RPM
Artículo MI #05800206
No. Fabricante 66623399137
Precio9.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623399137

Disco de solapa recubierto BlueFire R884P - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 13300 RPM
Artículo MI #05800206
No. Fabricante 66623399137

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio Plus
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Para usar con
    Amoladora en ángulo recto
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    40
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    BlueFire R860
  • UPC_NO
    66623399137

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399137 4-1/2" X 5/8"-11 DISCO CON SOLAPA
  • Alto rendimiento
  • Corte agresivo y larga vida útil
  • Hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
  • Solapas de poliéster
  • Mayor durabilidad
  • Abrigo semiabierto
  • Retrasos de carga en aluminio
  • Alta resistencia, ligero, absorbe la vibración
  • Placa de apoyo de plástico flexible azul en el Quick Trim Tipo 27
  • Nuevo estándar del sector para la capacidad de recorte
  • Se utiliza principalmente para mezclar y acabar superficies planas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"