Motion
191490.00
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 145TC, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje con brida de cara en C/montaje de base rígida
Artículo MI #05800365
No. Fabricante 191490.00
Precio3,011.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 145TC, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, montaje con brida de cara en C/montaje de base rígida
Artículo MI #05800365
No. Fabricante 191490.00
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
Su precio$3,011.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    13.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    47.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de uso general, 2 y 1.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 145TC fotogramas, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.86 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    M
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    191490.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720245552
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720245552
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
191490.00,2HP,145TC,3600RPM,3PH
  • El exterior completamente de acero inoxidable promueve la resistencia al agua y a la corrosión química.
  • Los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor al combatir los primeros signos de fallo de los cojinetes.
  • Los sellos del eje de salida de acero inoxidable protegen contra contaminantes externos.
  • Los sistemas de aislamiento ofrecen una protección superior contra picos de tensión.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron