Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Diámetro del extremo del cubo4.32 pulg.
- Length Through Bore2.3800 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.0000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio3.0000 pulg.
- Longitud total2.3800 pulg.
- Peso10.00
Details
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.0000 pulg.
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del concentradorAcero al carbono
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384013603
- MaterialAcero al carbono
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD21
- UPC_NO662384013603
Descripción general
Descripción del fabricante
204 KD 21 SHUB FB
- Componente de buje estándar del acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
- Conozca el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar
- El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles