Motion
CASCO DE SOLDADURA SPEEDGLAS 55810 9100MP

3M
55810 9100MP SPEEDGLAS WELDING HELMET

Casco Soldador 27-0099-35SW 3M™ Speedglas℮ 9100MP , con Casco Hard Hat y SideWindows, Sin ADF, 1 EA/Estuche
Artículo MI #05800456
No. Fabricante 55810 9100MP SPEEDGLAS WELDING HELMET
Precio1,511.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55810 9100MP SPEEDGLAS WELDING HELMET

Casco Soldador 27-0099-35SW 3M™ Speedglas℮ 9100MP , con Casco Hard Hat y SideWindows, Sin ADF, 1 EA/Estuche
Artículo MI #05800456
No. Fabricante 55810 9100MP SPEEDGLAS WELDING HELMET
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
Su precio$1,511.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Área de visualización
    8.00 pulg. x 4.25 pulg.
  • Peso
    3.358 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• 9100 MP Headtop • Sin ADF incluido • Montaje abatible para trabajos de amolado y preparación • Filtros laterales con pantalla lateral Windows Shade 5 que aumentan la visión periférica
  • Tipo de arnés
    Trinquete
  • Material del casco
    Nailon
  • Tipo de casco
    Oscurecimiento automático
  • Tono de lente
    5
  • Número de stock del fabricante
    70071621562
  • Número de Upc del fabricante
    00051141558103
  • Número de sensores de arco
    0
  • Serie
    9100
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1-2009/10
  • Velocidad de conmutación
    No calificado
  • UPC_NO
    00051141558103

Descripción general

Descripción del fabricante
CASCO DE SOLDADURA SPEEDGLAS 55810 9100MP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezal de 9100 MP
  • No se incluye ADF
  • Ensamblaje abatible para trabajo de amolado y preparación
  • Filtros laterales de pantalla lateral Windows Shade 5 que aumentan la visión periférica
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
Los clientes también compraron