Motion
LOR 639

SKF
LOR 639

Orificio de 80 mm, Material de aluminio, 101.72 mm OD, 1.0000 pulg. Ancho total
Artículo MI #05812566
No. Fabricante LOR 639
Precio319.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 639

Orificio de 80 mm, Material de aluminio, 101.72 mm OD, 1.0000 pulg. Ancho total
Artículo MI #05812566
No. Fabricante LOR 639
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
Precio319.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    101.72 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Ancho
    1.0000 pulg., 25.40 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    SAF/SAW

Descripción general

Descripción del fabricante
LOR639 JUNTA MÉTRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"