Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveForro de nailon
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Tipo de materialSintético
- Línea de productosSensilite
- Tipo de protecciónProtección general
- Estándares cumplidosEN388 003X
- UPC_NO20076490491462
Descripción general
- Excelente resistencia a la abrasión para una vida útil prolongada
- Revestimiento fino que ofrece gran destreza y flexibilidad
- HyFlex® 48-101 permite un tacto extremo cuando se requiere precisión
- También disponible en paquete Vend