Motion
R-7510-SPRT
Ruedas rígidas semineumáticas con soporte para tierra - Capacidad de 1000 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 400 x 6
Artículo MI #05815148
No. Fabricante R-7510-SPRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas rígidas semineumáticas con soporte para tierra - Capacidad de 1000 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 400 x 6
Artículo MI #05815148
No. Fabricante R-7510-SPRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    12.1250 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/4 x 6-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    400 x 6
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Soporte en tierra
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    65A
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
R-7510-SPRT CAJA RÍGIDA 7500 10"