Motion
SUC207-23

SHUSTER CORP
SUC207-23

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05815725
No. Fabricante SUC207-23
Precio228.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SUC207-23

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05815725
No. Fabricante SUC207-23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio228.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5775 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3420 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO INOXIDABLE DE SUC207-23 1-7/16"