Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-9/16 pulg.
- Diámetro del punto5/32 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
Descripción general
- El diseño de dos piezas permite que la punta sea dura para mayor durabilidad y, al mismo tiempo, permite que se produzca recta para ayudar a evitar la unión
- Cono inverso para ayudar a evitar la unión
- Fabricado con acero S2 y tratado especialmente con calor para mayor resistencia y durabilidad
- Extremo parabólico modificado que ayuda a reducir el desconchado y la formación de virutas
- Acabado de óxido negro para ayudar a prevenir la corrosión por óxido; prolonga la vida de la herramienta y el rendimiento
- 5/32-inch Ancho de la boquilla
- 5/16-inch Ancho del mango