Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado7.700 pulg.
- Diámetro interior8.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.045 pulg.
- Peso1.80 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAplicaciones resistentes a la abrasión, resistentes al aluminio, retardantes de llamas, grado alimentario, transporte de gránulos, empaque de carne, farmacéutica, polvo y a granel, aspiración de arena y grava, astilleros, trituradoras, transferencia de almidón, aspiración, sopladores de piscina de olas
- ColorBorrar
- Relación de compresión2:1
- ConstrucciónManguera de PVC azul o transparente reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto (tamaños 14″ ID y superiores no disponibles con alambre recubierto)
- Material de la mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8311080025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa3.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero con resorte recubierto
- SerieFlexadux® PV R-3
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura20 a 160 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo11.00 psi
Descripción general
- Excelente resistencia a la abrasión interna y externa
- Buena resistencia química y a la humedad
- Excelente elección para aplicaciones de ventilación, eliminación de polvo y humos
- El azul está clasificado como retardante de llama UL 94V-0
- El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
- Grosor de la pared = 0,035" (1 1/4" a 3 1/2" de D.I.), 0,045" (ID de 4" y superior)
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie