Motion
TR6F6
Tapón hidráulico serie TR - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello de nitrilo
Artículo MI #05830011
No. Fabricante TR6F6
Precio48.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie TR - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello de nitrilo
Artículo MI #05830011
No. Fabricante TR6F6
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
Precio48.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Longitud
    2.20 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    15400 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Intercambio estándar
    TEMA europeo
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TR6F6 ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron