Motion
AAM2836-22
Casquillo de manguito liso - 28 mm D.I., 36 mm D.E., 22 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #05830297
No. Fabricante AAM2836-22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de manguito liso - 28 mm D.I., 36 mm D.E., 22 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #05830297
No. Fabricante AAM2836-22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Diámetro interior
    28 mm
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    36 mm
  • En general Longitud  
    22 mm
  • Grosor
    0.1575 pulg., 4 mm
  • Peso
    0.13 lb, 59 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bronce sinterizado;Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM;Certificación USDA-H1 ;Certificación de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflictos;Certificación RoHS;Certificación Racho;Conduce electricidad;Resistente a la corrosión;Autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Producto Oilite de manga AAM2836-22 - Bronce sinterizado impregnado con Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.013/+0.053 mm;+0.0005/+0.0021 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    ±0.127 mm;±0.005 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número por bolsa
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.04/+0.07 mm;+0.0016/+0.0028 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    Sistema métrico de la serie M de Oilite
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM2836-22 28 X 36 X 22 OILITE®M-SERIES®
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.