Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Brida Diámetro24 mm
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Longitud25 mm
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de casquilloCon bridas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905177866
- Especificación del materialSAE 841 Bronce
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 10 a 220 oC
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II
- UPC_NO717905177866
Descripción general
- Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
- Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
- Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
- Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.