Motion
3211 ATN9

SKF
3211 ATN9

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 1.3125 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #05837926
No. Fabricante 3211 ATN9
Precio214.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3211 ATN9

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 1.3125 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #05837926
No. Fabricante 3211 ATN9
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
Precio214.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    1.3125 pulg.
  • Peso
    2.096 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3211ATN9 BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316570931808
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga estática radial
    11690
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    322
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570931808

Descripción general

Descripción del fabricante
3211ATN9 BRG
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
Los clientes también compraron