Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor50 lb
Detalles
- AplicaciónAutovías, pasarelas de hormigón, muelles de carga, escalones, puentes
- ColorVerde
- Temperatura efectiva-7°
Descripción general
- Blast Off Elimina la adhesión del hielo y el paquete duro con su mezcla especialmente formulada de cloruros: sodio, magnesio, potasio y calcio.
- Se incluyó un inhibidor del óxido.
- Blast Off tiene un tiempo de dilución más largo, lo que significa que funciona durante más tiempo, a temperaturas tan bajas como -10° por debajo de cero y que ahorra en costosas reaplicaciones.
- Blast Off tiene un color verde que no deja huella y permite una cobertura económica.
- Menos material de desecho porque el explosivo apagado es visible en las áreas aplicadas.
- Recomendado para nosotros en: paseos de hormigón, entradas para vehículos, muelles de carga, escalones y puentes.
- No utilizar sobre estructuras de madera o agregados.
- El soplado no debe aplicarse a ninguna estructura de hormigón de menos de 1 año de antigüedad (consulte la sección sobre hielo líquido para el hormigón recién curado).
- Cómo usar el explosivo: Aplique a una tasa de 1/4 tazas por cada 3 yardas cuadradas para retirar el hielo y la nieve.
- No se debe volver a aplicar el explosivo hasta que el producto haya desaparecido por completo o comience la acumulación.