Motion
PD01P-HPS-PTT-A

ARO CORP
PD01P-HPS-PTT-A

Bomba de diafragma no metálica de la serie Compact - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos híbridos NPT/BSPT de 1/4 pulg., flujo máximo de 5.3 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.019 gal
Artículo MI #05842124
No. Fabricante PD01P-HPS-PTT-A
Precio690.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
PD01P-HPS-PTT-A

Bomba de diafragma no metálica de la serie Compact - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos híbridos NPT/BSPT de 1/4 pulg., flujo máximo de 5.3 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.019 gal
Artículo MI #05842124
No. Fabricante PD01P-HPS-PTT-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio690.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    3/4 NPT/BSP
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/4 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 PTF SAE Short
  • Desplazamiento medio
    0.019 galones
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos híbridos NPT/BSPT de 1/4 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    BSPT, NPT
  • Manual de instrucciones
  • Presión máxima
    125 psi
  • Sólidos máx.
    1/16 en diám.
  • Caudal máximo
    5.3 gpm
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
PD01P-HPS-PTT-A BOMBA DE DIAFRAGMA DE 1/4"
  • 05842122