Motion
270
270 - 3-Frame Bomba de émbolo - 3.5 gpm, 1500 psi, 1420 rpm, accionamiento por correa, latón
Artículo MI #05845102
No. Fabricante 270
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
270 - 3-Frame Bomba de émbolo - 3.5 gpm, 1500 psi, 1420 rpm, accionamiento por correa, latón
Artículo MI #05845102
No. Fabricante 270
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.709 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (2) - 1/2 pulg. NPTF
  • Tamaños de los puertos de salida
    (2) - 3/8 pulg. NPTF
  • Accidente cerebrovascular
    0.512 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza
    3-6/10 CV
  • Presión máxima
    1500 psi
  • Caudal máximo
    3.5 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Latón
  • RPM de la bomba
    1420 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Émbolo 3-Frame
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
270 BOMBA