Motion
22BF1H5C0
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 89 gpm, cabezal de 139 pies, puertos NPT de 2 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #05845294
No. Fabricante 22BF1H5C0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 89 gpm, cabezal de 139 pies, puertos NPT de 2 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #05845294
No. Fabricante 22BF1H5C0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    6 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    139 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1 pulg.

Detalles

  • 2Nd Enlace de ingeniería de Iom de producto de soporte
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 2 pulg. x 1 pulg.
  • Adjunto
    TEFC
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    3 CV
  • Presión máxima
    60 psi
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Caudal máximo
    89 gpm
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido, ajustado en bronce
  • Sello
    Carbono/Cerámica/Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    208–230/460 V
  • Materiales húmedos
    Equipado con hierro fundido/bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
22BF1H9C0 BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"