Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total58 mm
- Eje Diámetro25 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica4130 N
- Capacidad de carga4130 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- SerieSPM
- Capacidad de carga estática4540 N
- UPC_NO662486261117
Descripción general
- El cojinete de cojinetes Super Ball ha sido el estándar de la industria para cojinetes lineales autoalineables durante más de veinte años.
- Este cojinete proporciona tres veces la capacidad de carga o 27 veces la vida útil de los cojinetes lineales convencionales.
- Además del drástico aumento de la capacidad de carga, el cojinete Super Ball Bushing es autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
- Es un reemplazo rápido y fácil para cojinetes lisos de alta fricción.
- Los retenedores de polímero diseñados y resistentes al desgaste y los manguitos exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad.