Motion
GTR506430
GTR506430
Artículo MI #05857659
No. Fabricante GTR506430
Precio367.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GTR506430
Artículo MI #05857659
No. Fabricante GTR506430
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
Precio367.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    64 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    74600 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR506430 tienen un diámetro interior de 50 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 64 mm y un ancho total de 30 mm, lo que los hace adecuados para equipos de minería, maquinaria industrial pesada y sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    158000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR506430 COJINETE
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"