Motion
TAL10-1A20-4

DUFF-NORTON
TAL10-1A20-4

Capacidad de Carga de 1000 lb Serie TAL, Tensión de Corriente Alternativa (CA) de 115 V y 4 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #05857695
No. Fabricante TAL10-1A20-4
Precio1,668.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
TAL10-1A20-4

Capacidad de Carga de 1000 lb Serie TAL, Tensión de Corriente Alternativa (CA) de 115 V y 4 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #05857695
No. Fabricante TAL10-1A20-4
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
Su precio$1,668.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10.00 pulg.
  • Longitud
    15.00 pulg.
  • Longitud retraída
    12 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso
    19 lb
  • Ancho
    7.00 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    <lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL10-1A20-4, actuador lineal serie TAL, capacidad de 1000 lb, 115 CA, interruptor de límite, 4 pulg. Ictus<lt/>/p<gt/>
  • Consumo de corriente
    4 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    17.50 %
  • Capacidad de carga dinámica
    1000 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    115 V
  • Interruptores de límite
    Opcional
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TAL
  • Velocidad a plena carga
    0.43 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TAL-10-1A20-4
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • IP50 Protección
  • Los interruptores de límite ajustables en el extremo del motor ahorran espacio
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero inoxidable
  • Montaje de horquilla doble
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"