Motion
6007 JEM A GRANEL

SHUSTER CORP
6007 JEM BULK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05859514
No. Fabricante 6007 JEM BULK
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
6007 JEM BULK

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05859514
No. Fabricante 6007 JEM BULK

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6007 JEM BOLA A GRANEL BRG, 35X62X14
  • Características y beneficios
    • 10 por manga • Precio por cada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6007 JEM BULK es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35mm orificios con un diámetro exterior de 62mm y un ancho de 14mm , tipo abierto para uso general.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007 JEM A GRANEL
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6007 JEM BOLA A GRANEL BRG, 35X62X14
  • 10 por manguito
  • Precio por cada