Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho31 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso3.93 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6312 2RS JEM BOLA A GRANELBRG (PAQUETE A GRANEL)
- Características y beneficios• 5 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6312 2RS JEM BULK es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 60mm orificios con un diámetro exterior de 130mm y un ancho de 31mm , sellado doble para trabajos pesados.
- Número de catálogo del fabricante6312 2RS JEM A GRANEL
- Cantidad del paquete5
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 5 por manguito
- Precio por cada