Motion
EN120X9

LIFT-ALL
EN120X9

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 9' COLOR TOSTADO INFINITO
Artículo MI #05860595
No. Fabricante EN120X9
Precio82.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN120X9

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 9' COLOR TOSTADO INFINITO
Artículo MI #05860595
No. Fabricante EN120X9
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
Precio82.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pies
  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    21200 lb
  • Anchura web
    2-1/8 pulg.
  • Peso
    5.4 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    21,200 lb (enganche)
  • Capacidad de la cesta 90
    21200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    8500 lb
  • Color
    TAN
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886614010
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    10600 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Capacidad de peso de la eslinga
    8500 lb
  • Color del cabestrillo
    Tostado
  • Tipo de eslinga
    Sin fin - Tipo 5
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    10600 lb
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA, WSTDA
  • Rango de temperatura
    -60 a 200 °F
  • UPC_NO
    697886614010
  • Capacidad vertical 90
    10600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN120X9 ESLINGA REDONDA TUFLEX (CURTIDO) 9' DE LARGO
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

También puede gustarle

Los clientes también compraron