Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5469 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2200 pulg.
- En general Altura1.3110 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4531 pulg.
- Ancho general2.7188 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590638055
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC201-8
- Tipo de selloSello de goma de silicona aprobado por la FDA protegido por correa de acero inoxidable
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106997177