Motion
1211TNC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm Ancho
Artículo MI #05863685
No. Fabricante 1211TNC3
Precio248.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm Ancho
Artículo MI #05863685
No. Fabricante 1211TNC3
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
Precio248.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1211 TNC3 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de autoalineación tiene un orificio de 55 mm, un tipo de orificio recto, cierre abierto, 100 mm de diámetro exterior y 21 mm de ancho en cojinetes de bolas de autoalineación.
  • Número de catálogo del fabricante
    1211TNC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176409554
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176409554

Descripción general

Descripción del fabricante
1211 TNC3 BRG